그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 550 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 63 |
지름 | 21mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | HRC |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 110mm |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 높은 파열 용량 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | BS88 영국 표준 퓨즈 |
전압 (AC) | 550 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | 카트리지 블레이드 | 마개 | 볼트 다운 | 660 VAC | 250 | - | ₩ 622,272 | ||
80k07cr | KO7 | 660 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 마개 | 볼트 다운 | 660 VAC | 80 | - | ₩ 134,988 | ||
350P11C | P11 | 660 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 마개 | 볼트 다운 | 660 VAC | 350 | - | ₩ 610,624 | RFQ
| |
15 년 | - | - | 카트리지 | 보유자 | 클립 | 600 VAC | 15 | - | ₩ 38,472 | ||
FG450 | - | - | 카트리지 블레이드 | 마개 | 볼트 다운 | 550 VAC | 450 | 74mm | ₩ 396,172 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 마개 | 볼트 다운 | 660 VAC | 100 | - | ₩ 129,360 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | 스퀘어 바디 블레이드 | 보유자 | 칼 날 | 500 VAC | 225 | - | ₩ 119,056 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.