항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 0 ~ 200 |
DC 전압 등급 | 600 VDC |
퓨즈 블록 설계 | 대상 |
퓨즈 타입 | 모듈 형 / 터미널 및 케이블 |
퓨즈 UL 등급 | CC |
높이 | 1" |
길이 | 0.31 " |
맥스. 암페어 | 200 |
장착 스타일 | 볼트 다운 |
극 수 | 1 |
폭 | 0.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
C5268 - 5 | 100 | ₩ 49,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.