항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 500 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 500mA |
지름 | 14mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 14의 mm X 51 mm |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 51mm |
Mfr. 시리즈 | C14M |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | BS88 영국 표준 퓨즈 |
전압 (AC) | 500 VAC |
선박 중량 (kg) | 9.72 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.