항목 | 세라믹 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 3A |
지름 | 5.2mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5 X 20 mm |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 20ft. |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 북미 페룰 퓨즈 |
저항 | 65.500 개월 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 항목 | 장착 스타일 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK / GMD-250MA | 250mA | 5 X 20 mm | 슬로우 블로우 | 35 | 세라믹 퓨즈 | 보유자 | 3.455 옴 | - | RFQ
| |
BK / GMD-1.6A | 1.6 | 5의 mm X 20 mm | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 100 | 유리 퓨즈 | 홀더 / 클립 | 124 밀리 옴 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.