그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 저전압 보충 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 쇼 무트 SBS |
퓨즈 앰프 | 2/10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10VAC에서 600kA |
길이 | 1.375 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BBS-1 | 1 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 13,930 | |
BBS-1-1 / 2 | 1.5 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 18,410 | |
BBS-1-6 / 10 | 1-6/10 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 18,952 | |
BBS-1 / 10 | 1/10 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 18,147 | |
BBS-1 / 2 | 1/2 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 21,000 | |
BBS-1 / 4 | 1/4 | 10VAC에서 600kA | 600 VAC | ₩ 18,147 | |
BBS-10 | 10 | 10VAC에서 250kA | 250 VAC | ₩ 19,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.