그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 초소 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF 및 BLN |
퓨즈 앰프 | 1/4 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BAF-1-1 / 2 | 1.5 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | ₩ 10,885 | |
BAF-1 / 2 | 1/2 | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 250 VAC | ₩ 10,885 | |
BAF-12 | 12 | 750VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | ₩ 8,575 | |
BAF-2-1 / 2 | 2.5 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 250 VAC | ₩ 10,885 | |
BAF-20 | 20 | 10VAC에서 125kA, 200VAC에서 250A | 125VAC / 250VAC | ₩ 7,542 | |
BAF-25 | 25 | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | ₩ 8,417 | |
BAF-30 | 30 | 10VAC에서 125kA | 125 VAC | ₩ 7,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.