항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 10mA |
지름 | 6.3mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
인터럽트 등급 | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA |
길이 | 25.4mm |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 길이 (cm) | 64.52 |
모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AGX-1 / 32 | 31.25mA | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | - | ₩ 4,274 | |
AGX-1-1 / 4 | 1.25 | 100VAC에서 250A, 10VAC에서 125kA | 127.500 개월 | ₩ 2,501 | |
BK / AGX-3 / 16 | 187.5mA | 35 | 3.115 옴 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.