항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 초소 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 쇼 무트 GGU |
퓨즈 앰프 | 30 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 해당 사항 없음 |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
UPC | 051712704304 |
정격 전압 | 32 VAC |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.