플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN AGU-3-1J0281 카트리지 유리 퓨즈, 페룰 퓨즈, 패스트 블로우, 250VAC, 원통형 | BD4UQY

BUSSMANN AGU-3-1J0281 카트리지 유리 퓨즈, 페룰 퓨즈, 빠른 블로, 250VAC, 원통형

재고 있음 있음
항목: BD4UQY 모델: AGU-3-1J0281

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 10,864 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유리 퓨즈
AC 전압 등급250 VAC
바디 스타일원통
현재 평가3A
지름0.41 "
퓨즈 크기 / 그룹5AG Midget (10.3mm x 38.1mm)
퓨즈 타입빠른 타격
표시기 스타일표시기없이
길이1.5 "
Mfr. 시리즈AGU
장착 스타일홀더 / 클립
포장대부분
제품 유형유리관 페룰 퓨즈
종료 유형클립
전압 (AC)250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11

제품 세부 사항 :

  • AGU 시리즈

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급현재 평가퓨즈 크기 / 그룹장착 스타일전압 (AC)가격
BUSSMANN AGU-60GP 유리 퓨즈, 패스트 블로우, 크기 10.3 x 38.1mm, 60A, 32VAC, 10팩 | BC8GAX AGU-60GP32 VAC605AG (10.3 x 38.1mm)보유자32 VAC₩ 14,224
BUSSMANN AGU-35 유리 퓨즈, 패스트 블로우, 크기 10.3 x 38.1mm, 35A, 32VAC, 10팩 | BC8GQE AGU-3532 VAC355AG (10.3 x 38.1mm)보유자32 VAC₩ 8,101
BUSSMANN AGU-40GP 유리 퓨즈, 패스트 블로우, 크기 10.3 x 38.1mm, 40A, 32VAC, 10팩 | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC405AG (10.3 x 38.1mm)보유자32 VAC₩ 14,224
BUSSMANN AGU-15 카트리지 유리 퓨즈, 페럴 퓨즈, 패스트 블로우, 32VAC, 15A, 원통형 | BC9CKV AGU-15-155AG Midget (10.3mm x 38.1mm)홀더 / 클립32 VAC₩ 8,101
BUSSMANN AGU-50GP 유리 퓨즈, 패스트 블로우, 크기 10.3 x 38.1mm, 50A, 32VAC, 10팩 | BD2YDA AGU-50GP32 VAC505AG (10.3 x 38.1mm)보유자32 VAC₩ 14,224
BUSSMANN AGU-50-1J0281 카트리지 유리 퓨즈, 페럴 퓨즈, 패스트 블로우, 32VAC, 50A, 원통형 | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC505AG Midget (10.3mm x 38.1mm)홀더 / 클립32 VAC₩ 22,708
BUSSMANN AGU-40 카트리지 유리 퓨즈, 페럴 퓨즈, 패스트 블로우, 32VAC, 40A, 원통형 | BD3RTZ AGU-40-405AG Midget (10.3mm x 38.1mm)홀더 / 클립32 VAC₩ 8,101

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN AGU-3-1J0281 카트리지 유리 퓨즈, 페룰 퓨즈, 빠른 블로, 250VAC, 원통형
₩ 10,864 /단위