그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 20mA |
지름 | 6.35mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3 x 32mm) |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
길이 | 31.75mm |
장착 스타일 | 보유자 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 높이 (cm) | 16.13 |
선박 길이 (cm) | 80.65 |
선박 폭 (cm) | 16.13 |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 인터럽트 등급 | 길이 | 장착 스타일 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-1 / 20 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/20 | - | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 1.25 " | - | 5 | ₩ 232,522 | ||
AGC-1 / 200 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/200 | - | 35VAC에서 250A, 10VAC에서 125KA | 1.25 " | - | 5 | ₩ 115,710 | ||
AGC-50 | 32 VAC | - | 1 / 4 " | 50 | - | 80VDC에서 32A | 1.25 " | - | 5 | ₩ 19,022 | ||
AGC-4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 4,788 | ||
AGC-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 2,501 | ||
AGC-2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 2,128 | RFQ
| |
AGC-7-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ₩ 3,154 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.