그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
색상 | 검정 |
색상 / 마무리 | 검정 |
현재 평가 | 30 |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 19.3mm |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
Mfr. 시리즈 | A2 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 스트레이트 핀 |
위치 개수 | 23 위치 |
행 수 | 1 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 9.53mm |
도금 | 아연 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 스루 홀 |
타입 | 스크류 터미널 블록 |
전압 | 300V |
정격 전압 | 300V |
폭 | 16.5mm |
와이어 게이지 최대 | 12 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 주택 자재 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A20221504 | 열가소성 물질 | 스루 홀 | ₩ 12,320 | RFQ
|
A207205R66 | 열가소성 물질 | 스루 홀 | ₩ 5,600 | RFQ
|
A20220507 | 열가소성 물질 | 스루 홀 | ₩ 3,724 | RFQ
|
A20410707 | 열가소성 물질 | 와이어 랩 | ₩ 7,056 | RFQ
|
A201107 | 열가소성 (TP) | 와이어 랩 | ₩ 6,020 | |
A207214 | 열가소성 (TP) | 스루 홀 | ₩ 12,012 | |
A20731707WR | 열가소성 물질 | 스루 홀 | ₩ 20,300 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.