항목 | 중간 전압 퓨즈 |
현재 평가 | 355 |
Mfr. 시리즈 | WKMH |
포장 | 대부분 |
타입 | 모터 퓨즈 링크 |
선박 중량 (kg) | 5.56 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 1122.68 |
선박 폭 (cm) | 193.04 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
7.2WKMH7315 | 315 | ₩ 3,317,160 | ||
7.2WKNNO315 | 315 | ₩ 3,197,012 | ||
7.2WKMH7200 | 200 | ₩ 2,837,380 | ||
7.2WKMH7250 | 250 | ₩ 2,969,036 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.