BUSSMANN 55GDMNJD80E 고압 퓨즈, 80A, 5.5kVAC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5.500k VAC |
현재 평가 | 80 |
포장 | 대부분 |
타입 | E 정격 퓨즈 |
전압 (AC) | 5.5VAC |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
55GFMNJD200E | 200 | ₩ 2,258,088 | ||
55GDMNJD100E | 100 | ₩ 2,757,776 | ||
55GDMNJD30E | 30 | ₩ 1,501,948 | ||
55GFMNJD300E | 300 | ₩ 2,934,372 | ||
55GDMNJD50E | 50 | ₩ 2,476,236 | ||
55GDMNJD125E | 125 | ₩ 2,811,760 | ||
55GFMNJD350E | 350 | ₩ 3,230,276 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.