그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 600 |
암페어 AC | 600 |
DC 전압 등급 | 600 VDC |
퓨즈 블록 설계 | 엽니다 |
퓨즈 타입 | 고속 반도체 |
퓨즈 UL 등급 | T |
높이 | 2.91 " |
길이 | 4" |
맥스. 암페어 | 600 |
맥스. 전압 | 1000 |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
폭 | 2.86 " |
와이어 크기 | 4AWG ~ 500MCM |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 맥스. 암페어 | 맥스. 전압 | 장착 스타일 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3823-1 | 0.25 " | 250 VAC | - | 30 | - | 볼트 다운 | 1 | 0.25 " | ₩ 14,752 | ||
S-8301-12-R | 2.19 " | 300 VAC | 30 | 30 | 300 | 볼트 다운 | 12 | 0.5 " | ₩ 153,632 | ||
BH-2033 | 3.94 " | 5000 VAC | 400 | 400 | 2500 | 볼트 다운 | 1 | 2.66 " | ₩ 785,102 | ||
JM60030-2SR | 3.4 " | 600 VAC | - | - | - | 볼트 다운 / DIN 레일 | 2 | 2.2 " | ₩ 167,422 | ||
BCM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 56,700 | ||
BCM603-1PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,652 | ||
BCM603-2PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 50,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.