항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 17.500k VAC |
현재 평가 | 150 |
표시기 스타일 | 스트라이커 핀 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | E 등급 DIN 퓨즈 링크 |
종료 유형 | 비표준 카트리지 |
타입 | E 등급 퓨즈 링크 |
전압 (AC) | 17.5VAC |
선박 중량 (kg) | 7.25 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 종료 유형 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258GXQSJ50ES | 25.800k VAC | 50 | 비표준 카트리지 | 25.8VAC | ₩ 2,277,576 | RFQ
| |
175GDMSJ10ES | 17.500k VAC | 10 | 카트리지 (비표준) | 17.5VAC | ₩ 1,202,516 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.