BUSSMANN 170M6765 반도체 퓨즈, 1.1kA, 690VAC
항목: BD2LVN
모델: 170M6765
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
₩ 759,528 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 690 VAC |
바디 스타일 | 스퀘어 바디 블레이드 |
현재 평가 | 1.1kA |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 스퀘어 바디 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 690 VAC |
선박 높이 (cm) | 401.32 |
선박 길이 (cm) | 231.14 |
선박 폭 (cm) | 187.96 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.