그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 690 VAC |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 800 |
DC 전압 등급 | 690 VDC |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 51mm |
길이 | 76mm |
Mfr. 시리즈 | 170M 유형 BKN |
장착 스타일 | 나사 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 스퀘어 바디 퓨즈 |
종료 유형 | 스레드 소켓 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 690 VAC |
전압 (DC) | 690VDC |
폭 | 76mm |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M6466-G | - | - | 퓨즈 | - | - | ₩ 1,313,676 | ||
170M5466-G | 1kA | - | 퓨즈 | - | - | ₩ 785,484 | ||
170M3460 | 63 | - | 블레이드 퓨즈 | - | - | ₩ 324,996 | ||
170M6463 | 900 | - | 블레이드 퓨즈 | - | - | ₩ 808,304 | ||
170M5460 | 500 | - | 퓨즈 | - | - | ₩ 634,116 | ||
170M3469 | 400 | - | 블레이드 퓨즈 | - | - | ₩ 365,820 | ||
170M6416 | 1.25kA | - | 블레이드 퓨즈 | - | - | ₩ 871,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.