그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 900 |
Mfr. 시리즈 | 170M |
포장 | 대부분 |
타입 | 고속 퓨즈 |
UPC | 051712579421 |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
프로덕트 | 모델 | 전압 (AC) | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 항목 | 길이 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M4173 | - | - | - | - | 퓨즈 | - | - | - | ₩ 571,648 | ||
170M8506 | 690 VAC | 690 VAC | 630 | - | 블레이드 퓨즈 | - | 나사 | 스레드 소켓 | ₩ 743,372 | ||
170M5374 | - | - | 630 | - | 퓨즈 | - | - | - | ₩ 868,980 | ||
170M8510 | 690 VAC | 690 VAC | 10kA | - | 퓨즈 | - | 나사 | 스레드 소켓 | ₩ 879,732 | ||
170M6087 | 690 VAC | 690 VAC | 800 | - | 퓨즈 | - | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 1,246,112 | ||
170M6832 | - | - | 1.6kA | - | 블레이드 퓨즈 | - | - | - | ₩ 1,225,756 | ||
170M3968 | 690 VAC | 690 VAC | 100 | - | 퓨즈 | - | 마개 | 볼트 다운 | ₩ 409,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.