항목 | 배전 블록 |
깊이 | 2.12 " |
길이 | 2.8 " |
맥스. 암페어 | 255 |
극 수 | 2 |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 6AWG ~ 250MCM |
정격 전압 | 600VAC/DC |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.