항목 | 유통 블록 |
A | 175 |
깊이 | 2.12 " |
길이 | 2.8 " |
맥스. 암페어 | 175 |
극 수 | 2 |
기본 와이어 범위 | 8 ~ 2/0 Cu / Al |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 8 ~ 2/0 Cu / Al |
타입 | PDB |
정격 전압 | 600 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 깊이 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16204-2 | 1.88 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 ~ 2/0 Cu / Al | 미니어처 16000 시리즈 | ₩ 67,270 | ||
16321-2 | 3.6 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | 배전 블록 | ₩ 186,830 | ||
16370-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14-4 CU, 12-4 AL | 배전 블록 | ₩ 278,040 | ||
16021-2 | 5.38 " | 175 | 2.12 " | 2.8 " | 175 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | PDB | ₩ 147,945 | ||
16303-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6 ~ 350 MCM AL-CU | PDB | ₩ 371,752 | ||
16325-2 | 3.6 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4 ~ 14 CU, 4 ~ 8 AL | PDB | ₩ 205,537 | ||
16500-2 | 5.79 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ~ 350 MCM CU-AL | PDB | ₩ 323,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.