번디 Ysp4ct | 스플라이스, 2.16인치 크기 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY YSP4CT 스플라이스, 2.16인치 크기

항목: CF4EAW 모델: YSP4CT
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목접착
컬러 코드회색
전체 길이1.99 "
스트립 길이15 / 16 "
정격 전압0.32 "
와이어 크기4 AWG

제품 변형

프로덕트모델컬러 코드외부 Dia.전체 길이와이어 크기가격
BURNDY YS2CA1 스플라이스, 2AWG 컨덕터 크기 | CF4ATN YS2CA1핑크-2.44 "2 AWG-
RFQ
BURNDY YSCM167 스플라이스, 0.81인치 크기 | CF4DXE YSCM167주황색-0.81 "--
RFQ
BURNDY YSCM133 스플라이스, 0.81인치 크기 | CF4DXF YSCM133검정-0.81 "--
RFQ
BURNDY YSV25FXB 스플라이스, 3.18인치 크기 | CF4DZV YSV25FXB핑크-0.21 "--
RFQ
BURNDY YSP39T 스플라이스, 3.72인치 크기 | CF4EAX YSP39T검정-4.19 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YSP34T 스플라이스, 1.81인치 크기 | CF4EAY YSP34T갈색-3.55 "500kcmil-
RFQ
BURNDY YSP31T 스플라이스, 2.79인치 크기 | CF4EAZ YSP31T빨간색-2.83 "7.01 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY YSP4CT 스플라이스, 2.16인치 크기