Burndy Ct50175mh10c | Uv 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 8인치 길이, 나일론 | Raptor Supplies 대한민국

BURNDY CT50175MH10C UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 8인치 길이, 나일론

항목: CF4BPC 모델: CT50175MH10C
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 타이
맥스. 작동 온도.85도 C
최소 작동 온도.7.89 "
전체 길이40 파운드
0.7 "

제품 변형

프로덕트모델최소 작동 온도.최소 인장 강도전체 길이가격
BURNDY CT120200L0 UV 케이블 타이, 120Lbs 인장 강도, 나일론 | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
RFQ
BURNDY CT50400M0 UV 케이블 타이, 50Lbs 인장 강도, 나일론 | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400M UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 15.5인치 길이, 나일론 | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C0 UV 케이블 타이, 50Lbs 인장 강도, 나일론 | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 15.5인치 길이, 나일론 | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M0 UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 11.75인치 길이, 나일론 | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 11.75인치 길이, 나일론 | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BURNDY CT50175MH10C UV 케이블 타이, 50파운드 인장 강도, 8인치 길이, 나일론