항목 | 트레일러 스위블 잭 |
조정 범위 | 15 |
건설 | 강철 |
마감재 | 외부 도장, 내부 투명 아연 |
처리 | 사이드 윈드 |
리프트 범위 | 15 " |
리프팅 용량 | 2000의 파운드 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
장착 브래킷 | Weld-On L-벤드 스위블 브래킷 |
전체 높이 | 42.3 " |
수축 된 길이 | 27.3 " |
정적 부하 용량 | 2000의 파운드 |
타입 | Sidewind 트레일러 잭 |
선박 중량 (kg) | 7.08 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정적 부하 용량 | 조정 범위 | 마감재 | 타입 | 처리 | 리프트 범위 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584511142 | 3000 파운드 | 10 | 아연 도금 | 최고 바람 | 최고 바람 | 11 ~ 21 인치 | 2000의 파운드 | 15 " | ₩ 137,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.