그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 가능 |
ANSI 클래스 | 이, 지 |
ANSI 유형 | 2 |
색상 | 노란색 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2에서 8 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 폴리에틸렌 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 앞 가장자리 |
현탁 | 4 점 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 분출 | 액세서리 슬롯 | ANSI 클래스 | ANSI 유형 | 색상 | 쉘 재질 | 크기 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S61RKB | 아니 | 가능 | E | 1 | 파란색 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 래칫 휠 장치 | ₩ 37,345 | ||
S62WH | 가능 | 가능 | C | 1 | 백 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 핀 잠금 | ₩ 26,985 | ||
S51YLP | 아니 | 가능 | E | 1 | 노란색 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 핀 잠금 | ₩ 24,045 | ||
S62KB | 가능 | 가능 | C | 1 | 파란색 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 핀 잠금 | ₩ 26,985 | ||
S62YL | 가능 | 가능 | C | 1 | 노란색 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 핀 잠금 | ₩ 26,985 | ||
S62RWH | 가능 | 가능 | C | 1 | 백 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 4 점 래칫 휠 장치 | ₩ 41,037 | ||
C30R 블루 | 아니 | 아니 | E | 1 | 파란색 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | 6 점 래칫 휠 장치 | ₩ 56,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.