그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 헬멧 |
턱끈 | Nomex (R) 퀵 릴리스 및 우편 배달부 슬라이드 |
색상 | 백 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2 ~ 8 " |
쉘 재질 | 열가소성 물질 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 현대 |
현탁 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 6506103075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 모자 크기에 적합 | 쉘 재질 | 스타일 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM6WH | 백 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 708,610 | ||
UM6WHGIZ2 | 백 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 714,735 | ||
UM6WHBRK2 | 백 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 909,965 | ||
UM6RD | 빨간색 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 708,610 | ||
UM6RDGIZ2 | 빨간색 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 714,735 | ||
UM6RDBRK2 | 빨간색 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 909,965 | ||
UM6YL | 노란색 | 6-1 / 2 ~ 8 " | 유리 섬유 | 전통적인 매트 | 6 점 Sure-Lock (R) 래칫 | ₩ 708,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.