항목 | 용접 표 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
건설 | 강철 |
마감재 | 테이블 상판 질화 처리(열 처리), 테이블 프레임은 검은색으로 도색, 다리는 노란색으로 도색 |
부하 용량 | 4400의 파운드. |
전반적인 깊이 | 38 " |
전체 높이 | 30 " |
전체 폭 | 78 " |
작업 표면 깊이 | 38 " |
작업 표면 패턴 | CNC 가공 5/8 "2"그리드 패턴의 구멍과 플레이트 사이의 1-3 / 4 "슬롯 |
작업 표면 폭 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 403.7 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 205.74 |
선박 폭 (cm) | 105.41 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TMA57838 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 38 " | 36 " | ₩ 7,585,567 | RFQ
|
TMA57846 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 46 " | 36 " | ₩ 8,929,060 | RFQ
|
TMB57838 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 38 " | 30 " | ₩ 7,585,567 | RFQ
|
TMB57846 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 46 " | 30 " | ₩ 8,929,060 | RFQ
|
TMC57838 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 38 " | 24 " | ₩ 6,809,425 | RFQ
|
TMC57846 | 일반 탁상용 접시, 검은색으로 칠해진 테이블 프레임, 노란색으로 칠해진 다리 | 46 " | 24 " | ₩ 8,187,760 | RFQ
|
TMQA57838 | 테이블 상판 질화 처리(열 처리), 테이블 프레임은 검은색으로 도색, 다리는 노란색으로 도색 | 38 " | 36 " | ₩ 9,310,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.