그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭 커넥터 |
색상 | 검정 |
커넥터 타입 | 절연 피어싱 |
재료 채우기 | 젤라틴 |
난연제 | 아니 |
절연 재료 | UV- 안정 폴리머 |
맥스. 절연 Dia. | 0.500 " |
최대 온도 | 194도 F |
맥스. 전압 | 600 |
포트 수 | 2 |
타입 | 절연 피어싱 |
와이어 범위 | 3AWG ~ 4/0 |
와이어 타입 | 전기용품 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | FR |
모델 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|
BTC2 / 0-14 | 4AWG ~ 2/0 | ₩ 55,825 | |
BTC500-4 | 2/0 ~ 500kcmil | ₩ 282,065 | |
BTC500-1 / 0 | 4/0 ~ 500kcmil | ₩ 372,995 | |
BTC500-14 | 3/0 ~ 750kcmil | ₩ 215,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.