항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.211 " |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600 |
전체 길이 | 0.425 " |
솔기 | 납땜 |
와이어 범위 | (4) 18 ~ (2) 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.