BRYANT 250-6-SS-SF-BP 텔레스코핑 테이크업 6인치 1500lbs 수동
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이크 업 축소 |
유지력 (Lb.) | 1500의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
마운팅 플레이트 | 필로우 블록에 맞게 슬롯 |
작업 유형 | 수동 나사 조정 |
전체 길이 | 11.5 " |
플레이트 길이 | 7" |
플레이트 폭 | 2-3 / 64 " |
로드 크기 | 0.750-10 UNC-2A |
크기 | 1.75mm |
슬롯 너비 | 9 / 16 " |
행정 | 6" |
여행 길이 | 6" |
튜브 크기 | 1-3 / 4 평방. |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 자재 | 작업 유형 | 전체 길이 | 로드 크기 | 크기 | 슬롯 너비 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 6.875 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
100-6-MS-SF-BP | 1-1 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 10.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 14.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 8.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 11.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 14.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4 평방. | 탄소강 | 수동 나사 조정 | 17.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.