TorqTitan V-벨트
이 벨트는 높은 출력 용량을 가지며 산업 응용 분야에서 효율적인 에너지 전달을 가능하게 합니다. 벨트가 시브 주위로 쉽게 구부러지고 측면 강성이 향상되도록 개선된 상단 패브릭이 특징입니다. 코드를 감싸는 특허받은 초고탄성 고무가 함께 제공되어 가로 강도와 지지력을 제공합니다. 또한 유연성을 유지하고 소재 사용을 극대화하기 위해 최적화된 디자인을 갖춘 고하중 섬유도 포함되어 있습니다.
브라우닝은 1986년부터 기어 베어링 및 기타 부품을 포함한 동력 전달 제품을 생산해 왔습니다. 이 브랜드는 걸림이나 과부하가 발생한 경우 기계나 장비를 보호하여 생산량을 늘리고 기계 가동 중지 시간을 줄이며 빈번한 수리를 최소화하는 토크 과부하 장치를 제공합니다. 상세 보기
제품 카탈로그에는 다양한 베어링, 벨트 드라이브, 체인 드라이브, 커플링, 감속기 및 기타 액세서리가 포함되어 있습니다. 브라우닝의 V-벨트 시브 V-벨트와 함께 사용되어 구동원에서 구동 장비로 동력을 전달합니다. 4홈 디자인은 여러 개의 벨트를 수용하여 시스템의 전력 용량을 늘리고 벨트 마모를 줄입니다. 내구성을 위한 주철 구조와 샤프트에서 시브를 쉽게 설치하고 제거할 수 있도록 부싱 보어 디자인을 제공합니다. 브랜드의 기어 랙 CNC 기계, 로봇 공학 및 산업 자동화 시스템에서 회전 운동을 선형 운동으로 변환합니다. 기어와 기어 메시의 톱니에 평행하게 장착되어 선형 운동을 생성하고 정밀하게 절단된 기어 프로파일을 제공하여 부드럽고 정확한 운동을 보장합니다.
브라우닝 파트 번호은 기어, 도르래, V-벨트 및 스프로킷과 같은 품목에 대해 동등한 Dayton, TB Woods 및 Signode에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 브라우닝 제품을 사용할 수 있습니다.
브라우닝 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 벨트는 높은 출력 용량을 가지며 산업 응용 분야에서 효율적인 에너지 전달을 가능하게 합니다. 벨트가 시브 주위로 쉽게 구부러지고 측면 강성이 향상되도록 개선된 상단 패브릭이 특징입니다. 코드를 감싸는 특허받은 초고탄성 고무가 함께 제공되어 가로 강도와 지지력을 제공합니다. 또한 유연성을 유지하고 소재 사용을 극대화하기 위해 최적화된 디자인을 갖춘 고하중 섬유도 포함되어 있습니다.
주요 요인에는 토크 요구 사항, 작동 속도 및 기어박스가 사용되는 환경이 포함됩니다.
적절한 유지 관리를 위해서는 정기적인 윤활, 기어 및 베어링 검사, 마모되고 손상된 부품 교체가 필요합니다.
이 V-벨트는 최대 266F의 온도와 -58F의 극저온 조건에서 균열을 방지하기 위해 경화에 저항하는 EPDM 고무 소재로 제작되어 HVAC 응용 분야에 이상적입니다.