항목 | 욕실 팬 |
A | 0.3 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 110 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 6" |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
그릴 길이 | 13-1 / 8 " |
그릴 재질 | 백색 중합체 |
그릴 폭 | 14 " |
히터 | 아니 |
하우징 높이 | 7.625 " |
하우징 길이 | 10.5 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 11.375 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 600 |
상 | 1 |
필요 | 덕트 |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 0.3 |
전압 | 120V |
와트 | 48 |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 37.78 |
선박 길이 (cm) | 35.24 |
선박 폭 (cm) | 29.85 |
HS 코드 | 8414513000 |
프로덕트 | 모델 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | 덕트 직경 | 필요 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB80ML | 0.9 | 80 | 4 "또는 6" | 덕트, (1) 4W / C7 유형 야간 전구 | 108 | ₩ 747,162 | ||
ZB110HL | 1 | 110 | 6" | 덕트, (1) 4W / C7 유형 야간 전구 | 12 | ₩ 1,033,917 | ||
ZB110ML | 1 | 110 | 6" | 덕트, (1) 4W / C7 유형 야간 전구 | 12 | ₩ 999,530 | ||
ZB80 | 0.1 | 80 | 4 "또는 6" | 덕트 | 12 | ₩ 524,702 | ||
ZB110 | 0.2 | 110 | 6" | 덕트 | 24 | ₩ 562,782 | ||
ZB80L | 0.8 | 80 | 4 "또는 6" | 덕트, (1) 4W / C7 유형 야간 전구 | 96 | ₩ 741,790 | ||
ZB110L | 0.9 | 110 | 6" | 덕트, (1) 4W / C7 유형 야간 전구 | 108 | ₩ 778,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.