항목 | 환풍기 |
A | 1.5 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 180 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 180 |
덕트 직경 | 8" |
그릴 길이 | 11-1 / 2 인치 |
그릴 재질 | 플라스틱 |
그릴 폭 | 11-1 / 2 인치 |
하우징 Dia. | 8-1 / 4 인치 |
하우징 높이 | 7" |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
모터 RPM | 1975 |
타입 | 천장 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 35.81 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | A | CFM @ 0.000 인치 SP | 타입 | CFM @ 0.100 인치 SP | 덕트 직경 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
502 | 1600 | 1.7 | - | 천장 또는 벽 | 270 | - | 3.25 " | 16.75 " | - | RFQ
|
![]() |
503 | 1725 | 1.5 | - | 천장 또는 벽 | 160 | 4" | 3.25 " | 14 " | ₩ 302,785 | |
![]() |
504 | 1600 | 1.7 | 350 | 천장 | 350 | 10 " | 7" | - | ₩ 219,187 | |
![]() |
506 | 1625 | 1.7 | 470 | 부엌, 벽, 운영하는 사슬 | - | 10-3 / 8 " | 14.25 " | 조정 4-1 / 2 ~ 9-1 / 2 " | - | RFQ
|
![]() |
509S | 1925 | 1.5 | 180 | 벽을 통해 | - | 8-3 / 8 " | 14.25 " | 조정 4-1 / 2 ~ 9-1 / 2 " | ₩ 369,197 | |
![]() |
509 | 1925 | 1.5 | 180 | 벽을 통해 | - | 8-3 / 8 " | 14.25 " | 조정 4-1 / 2 ~ 9-1 / 2 " | ₩ 221,655 | |
![]() |
511 | 1575 | 0.9 | - | 방에서 방으로 | 180 | - | 11.5 " | 조정 3 ~ 5-1 / 2 " | ₩ 311,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.