그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실리콘 고무 히터 |
정확성 | +/- 15도 F |
A | 1.5 |
제어 장치 | 가능 |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 160도 F |
온도. 범위 | 10도에서 17도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 180 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
모델 | A | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 온도. 범위 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP06121PADJB | 0.75 | 실리콘 고무 히터 | 12 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 444,727 | |
SRP06121ADJB | 0.75 | 실리콘 고무 히터 | 12 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 373,730 | |
SRP06241PADJB | 1.5 | 실리콘 고무 히터 | 24 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 511,245 | |
SRP06241ADJB | 1.5 | 실리콘 고무 히터 | 24 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 489,212 | |
SRP06361PADJB | 2.25 | 실리콘 고무 히터 | 36 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 652,802 | |
SRP06361ADJB | 2.25 | 실리콘 고무 히터 | 36 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 6" | ₩ 653,275 | |
SRP12121ADJB | 1.5 | 실리콘 고무 히터 | 12 " | 160도 F | 10도에서 17도까지 | 120 | 12 " | ₩ 480,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.