BRISKHEAT SDXJA 온도 컨트롤러, 디지털, J, 1/32 Din 크기, 100~125VAC 입력 전압, Spst
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 |
경보 | 들리는 |
제어 모드 | PID 또는 켜기/끄기 |
통제 기간 | Programmable |
깊이 | 2.6 " |
히스테리시스 | Programmable |
입력 전압 | 100V ~ 125V AC |
길이 | 9.5 " |
산출 | 100 ~ 125V AC |
전력 소비 | 6VA |
센서 유형 | J |
정확도 설정 | +/-0.6%, +/-1자리 |
크기 | 1/32 |
스위치 기능 | SPST |
온도. 범위 | 0에서 1000 Deg. 에프 |
폭 | 6.4 " |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 센서 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTD999-K120 | 8" | - | 4.75 " | ₩ 1,526,315 | ||
TB250N-150 | 5.6 " | - | 4" | ₩ 657,965 | ||
TTD999-K240 | 8" | - | 4.75 " | ₩ 1,442,805 | ||
SDC240JF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ₩ 688,625 | ||
SDC240JC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ₩ 688,625 | ||
SDC240KF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ₩ 688,625 | ||
SDC240KC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | ₩ 688,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.