그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
정확성 | +/- 10도 F |
A | 0.3 |
제어 장치 | 가능 |
길이 | 24 " |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 10도에서 218도까지 |
전압 | 240 |
와트 | 72 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 최대 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSTAT052004 | 0.6 | 4ft. | 450도 F | 0.5 " | ₩ 393,890 | |
HSTAT052006 | 0.9 | 6" | 450도 F | 0.5 " | ₩ 443,782 | |
HSTAT052008 | 1.2 | 8ft. | 450도 F | 0.5 " | ₩ 465,780 | |
HSTAT102002 | 0.6 | 24 " | 425도 F | 1" | ₩ 366,222 | |
HSTAT102004 | 1.2 | 4ft. | 450도 F | 1" | ₩ 430,255 | |
HSTAT102006 | 1.8 | 6" | 450도 F | 1" | ₩ 459,917 | |
HSTAT102008 | 2.4 | 8ft. | 450도 F | 1" | ₩ 491,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.