그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 히터 |
암페어 AC | 2.0 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 160도 |
드럼 용량 | 30 갤런 |
드럼 Dia. | 18-3 / 5 " |
높이 | 1 / 4 " |
길이 | 58.5 " |
에서 제공 | 전기 |
스트랩 너비 | 3" |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 1.23W / sq. 에. |
와트 | 250 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8516808000 |
모델 | 와트 밀도 | 암페어 AC | 제어 범위 | 와트 | 폭 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS10 | 4.90W / sq. 에. | 4.9 | 화씨 50도 ~ 450도 | 550 | 4" | 5 갤런 | 11.125 " | 1 / 4 " | ₩ 335,335 | |
GDPCS15 | 1.23W / sq. 에. | 2.5 | 화씨 50도 ~ 160도 | 300 | 4" | 55 갤런 | 22-1 / 3 " | 1 / 4 " | ₩ 445,550 | |
GDPCS13 | 1.23W / sq. 에. | 2.0 | 화씨 50도 ~ 160도 | 250 | 4" | 30 갤런 | 18-3 / 5 " | 1 / 4 " | ₩ 416,885 | |
GDPCS11 | 1.23W / sq. 에. | 1.7 | 화씨 50도 ~ 160도 | 200 | 4" | 15 갤런 | 14 " | 1 / 4 " | ₩ 365,505 | |
GDPCS10 | 1.23W / sq. 에. | 1.3 | 화씨 50도 ~ 160도 | 150 | 4" | 5 갤런 | 11.125 " | 1 / 4 " | ₩ 335,335 | |
GDPCS21 | 1.23W / sq. 에. | 1.7 | 화씨 50도 ~ 160도 | 200 | 4" | 15 갤런 | 14 " | 1 / 4 " | ₩ 374,850 | |
GDPCS20 | 1.23W / sq. 에. | 1.3 | 화씨 50도 ~ 160도 | 150 | 4" | 5 갤런 | 11.125 " | 1 / 4 " | ₩ 287,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.