항목 | 비커 히터 |
A | 1.458 |
제어 장치 | 아니 |
길이 | 17.25 " |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 0도에서 232도까지 |
전압 | 240 |
와트 | 350 |
폭 | 4.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
모델 | A | 항목 | 길이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRMU0512241 | 12 | 실리콘 고무 히터 | 24 " | 120 | 12 " | ₩ 317,852 | |
GSRMU0506121 | 3 | 실리콘 고무 히터 | 14 " | 120 | 6" | ₩ 143,797 | |
GSRMU0512121 | 6 | 실리콘 고무 히터 | 14 " | 120 | 12 " | ₩ 189,070 | |
GSRMU0502101 | 0.8 | 실리콘 고무 히터 | 10 " | 120 | 2" | ₩ 206,762 | |
GBH0250-2 | 0.625 | 비커 히터 | 12.25 " | 240 | 3" | ₩ 210,612 | |
GBH0400-2 | 0.83 | 비커 히터 | 13.75 " | 240 | 3.5 " | ₩ 224,997 | |
GBH0600-2 | 1.041 | 비커 히터 | 15 " | 240 | 4" | ₩ 212,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.