그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
A | 3.6 |
제어 장치 | 가능 |
길이 | 6" |
최대 온도 | 450도 F |
온도. 범위 | 0도에서 232도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 432 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BSAT101002 | 1.2 | 24 " | ₩ 318,272 | |
BSAT101004 | 2.4 | 4ft. | ₩ 342,492 | |
BSAT101008 | 4.8 | 8" | ₩ 409,272 | |
BSAT101010 | 6 | 10ft. | ₩ 414,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.