그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 난방 테이프 |
A | 3.48 |
제어 장치 | 포함되지 않음 |
길이 | 4ft. |
최대 온도 | 900도 F |
온도. 범위 | 컨트롤러에 따라 다름 |
전압 | 120 |
와트 | 418 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BIH051020L | 0.88 | 2" | 0.5 " | ₩ 131,355 | |
BIH051040L | 1.75 | 4ft. | 0.5 " | ₩ 146,615 | |
BIH051060L | 2.58 | 6" | 0.5 " | ₩ 171,972 | |
BIH051080L | 3.5 | 8ft. | 0.5 " | ₩ 210,560 | |
BIH101060L | 5.2 | 6" | 1" | ₩ 252,262 | |
BIH101080L | 6.92 | 8ft. | 1" | ₩ 297,517 | |
BIH101120L | 10.42 | 12ft. | 1" | ₩ 376,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.