그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플래시 |
배터리 소모 시간 | 7시간/24시간 |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 236 / 167m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 2" |
본체 재질 | 고분자 수지 |
낙하 등급 | 2m |
손전등 빔 유형 | Spot |
손전등 등급 | 방폭 |
램프 수명 | 30000의 시간. |
길이 | 7.125 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 325 / 125lm |
루멘 범위 | 250 ~ 449lm |
최대 루멘 출력 | 325 필름 |
배터리의 수 | 3 |
피크 빔 강도 | 14000/7000 |
높은 설정에서 실행 시간 | 7의 시간. |
스위치 유형 | 누름 단추 |
품질 보증 | 제한된 수명 |
물 침투 등급 | IPX7 |
배터리 포함 무게 | 8 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 빔 거리 | 손전등 빔 유형 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60170 | 236/167/63 분 | 이중의 | 푸시 버튼: 듀얼 바디 | ₩ 103,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.