BRANSON CPX-952-819R 초음파 세척기 Cpx 5.5갤런 99분
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초음파 청소기 |
디스플레이 | 가능 |
전반적인 깊이 | 18.3 " |
전체 높이 | 15.4 " |
전체 폭 | 23.5 " |
탱크 용량 | 5.5 gal |
탱크 깊이 | 11.5 " |
탱크 높이 | 6" |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
탱크 폭 | 19.5 " |
타이머 기능 | 가능 |
타이머 범위 | 0-99 분 / 연속 실행 |
타입 | CPX |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 75.44 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8479899885 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 디스플레이 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 탱크 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX-952-116R | 아니 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | M | ₩ 1,013,547 | ||
CPX-952-117R | 아니 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | MH | ₩ 1,047,777 | ||
CPX-952-118R | 가능 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPXH | ₩ 1,365,472 | ||
CPX-952-119R | 가능 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPX | ₩ 1,270,920 | ||
CPX-952-216R | 아니 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | M | ₩ 1,368,500 | ||
CPX-952-217R | 아니 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | MH | ₩ 1,551,672 | ||
CPX-952-218R | 가능 | 초음파 청소기 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | CPXH | ₩ 1,742,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.