그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프린터 라벨 |
색상 | 블랙 / 화이트 |
롤당 라벨 | 500 |
자재 | 셀프 라미네이팅 비닐 |
온도. 범위 | -94도 ~ 158도 F |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 7.24 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9612109090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 롤당 라벨 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XSL-96-427 | 블랙 / 화이트 | 250 | 1" | ₩ 126,962 | ||
XSL-19-427 | 블랙 / 화이트 | 250 | 1" | ₩ 163,133 | ||
XSL-102-427 | 블랙 / 화이트 | 250 | 1 / 2 " | ₩ 119,710 | ||
XSL-115-427 | 블랙 / 화이트 | 250 | 1.5 " | ₩ 162,758 | ||
XSL-29-427 | 블랙 / 화이트 | 450 | 1 / 2 " | ₩ 198,751 | ||
XSL-30-427 | 블랙 / 화이트 | 250 | 3 / 4 " | ₩ 111,265 | ||
XSL-31-427-YL-BK | 블랙 / 옐로우 | 250 | 1.5 " | ₩ 207,144 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.