그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Right-To-Know 센터 |
깊이 | 5" |
높이 | 20 " |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 / 배경색 | 빨간색 |
자재 | 폴리 프로필렌 / PVC 코팅 강철 |
실장 형 | 월 마운트 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 3926100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010NB | 4.5 " | 20 " | 빨간색 | 폴리스티렌 | 14 " | ₩ 236,565 | ||
58681 | 2" | 14.25 " | - | 아크릴 | 12 " | ₩ 213,692 | ||
RK772E | 5" | 20 " | 백 | 폴리에틸렌 | 29 " | ₩ 178,920 | ||
RK417R-E | 5" | 20 " | 빨간색 | 폴리 프로필렌 / PVC 코팅 강철 | 14 " | ₩ 302,960 | ||
RK418Y-E | 5" | 20 " | 노란색 | 폴리 프로필렌 / PVC 코팅 강철 | 29 " | ₩ 492,170 | ||
RK419B-E | 5" | 20 " | 파란색 | 폴리 프로필렌 / PVC 코팅 강철 | 14 " | ₩ 302,750 | ||
RK211Y-E | 5" | 20 " | 노란색 | 폴리 프로필렌 / PVC 코팅 강철 | 29 " | ₩ 425,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.