그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마커 슬리브 |
색상 | 백 |
높이 | 0.851 " |
롤당 라벨 | 100 |
자재 | 조사 열수축 폴리올레핀 |
맥스. 와이어 크기 | 0.45 " |
최소 와이어 크기 | 0.187 " |
수축률 | 3:1 |
온도. 범위 | -67도 ~ 257도 F |
폭 | 1.015 " |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 13.08 |
HS 코드 | 9612109090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 높이 | 폭 | 롤당 라벨 | 자재 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-125-342-YL | -67도 ~ 275도 F | 블랙 / 옐로우 | 7ft. | 0.235 " | - | 퍼머 슬리브 열수축 폴리올레핀, B-342 | - | - | ₩ 123,620 | ||
MC-250 342 | -67도 ~ 275도 F | 블랙 / 화이트 | 7ft. | 0.439 " | - | 퍼머 슬리브 열수축 폴리올레핀, B-342 | - | - | ₩ 150,360 | ||
MC-250-342-YL | -67도 ~ 275도 F | 블랙 / 옐로우 | 7ft. | 0.439 " | - | 퍼머 슬리브 열수축 폴리올레핀, B-342 | - | - | ₩ 153,790 | ||
MC-187 342 | -67도 ~ 275도 F | 블랙 / 화이트 | 7ft. | 0.335 " | - | 퍼머 슬리브 열수축 폴리올레핀, B-342 | - | - | ₩ 131,862 | ||
MC-187-342-YL | -67도 ~ 275도 F | 블랙 / 옐로우 | 7ft. | 0.335 " | - | 퍼머 슬리브 열수축 폴리올레핀, B-342 | - | - | ₩ 137,637 | ||
BM71-1000-175-342 | - | 백 | 1.66 " | 1.75 " | 500 | 열수축 폴리올레핀 | - | - | ₩ 1,645,641 | ||
BM71C-1000-342 | - | 백 | 600 " | 1 2 / 3 " | - | 열수축 폴리올레핀 | - | - | ₩ 1,493,884 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.