플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY M71-19-472 감열 라벨 1인치 너비 x 1인치 길이 흰색 | AD4QNJ 42X305

BRADY M71-19-472 열 라벨 1인치 너비 x 1인치 길이 흰색

재고 있음 있음
항목: AD4QNJ 모델: M71-19-472크로스 참조: 42X305

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 186,599 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목열전 사 라벨
색상
높이1"
자재B-472 난연성 와이어 랩
맥스. 와이어 크기10 AWG
최소 와이어 크기12 AWG
온도. 범위-94도 ~ 275도 F
1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)8.76
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드8443995600
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델색상높이맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기가격
BRADY M71-10-472 감열 라벨 1/4인치 너비 x 3/4인치 길이 흰색 | AD4QNF 42X302 M71-10-4723 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "₩ 172,935
BRADY M71-15-472 감열 라벨 1/4인치 너비 x 1인치 길이 흰색 | AD4QNG 42X303 M71-15-4721"10 AWG12 AWG1 / 4 "₩ 267,476
BRADY M71-17-472 감열 라벨 1/2인치 너비 x 1인치 길이 흰색 | AD4QNH 42X304 M71-17-4721"10 AWG12 AWG1 / 2 "₩ 278,345
BRADY M71-21-472 감열 라벨 2.5인치 너비 x 1인치 길이 흰색 | AD4QNK 42X306 M71-21-4721"10 AWG12 AWG2.5 "₩ 151,016
BRADY M71-29-472 감열 라벨 1/2인치 너비 x 1.5인치 길이 흰색 | AD4QNL 42X307 M71-29-4721.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "₩ 252,669
BRADY M71-30-472 감열 라벨 1-1/2인치 폭 x 3/4인치 길이 | AD4QNM 42X308 M71-30-4723 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "₩ 305,945
BRADY M71-31-472 감열 라벨 1인치 너비 x 1.5인치 길이 흰색 | AD4QNN 42X309 M71-31-4721.5 "4 AWG10 AWG1"₩ 235,100

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY M71-19-472 열 라벨 1인치 너비 x 1인치 길이 흰색
₩ 186,599 /단위