그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 라벨 |
색상 | 블랙 / 화이트 |
높이 | 1 / 2 " |
자재 | 셀프 라미네이팅 나일론 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 193도 F |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-117-492 | 블랙 / 화이트 | 1 / 2 " | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 266도 F | 1" | ₩ 181,352 | ||
M-120-492 | 블랙 / 화이트 | 1 / 2 " | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 266도 F | 1 / 2 " | ₩ 181,352 | ||
M-126-490 | 블랙 / 화이트 | 3 / 5 " | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 320도 F | 1 4 / 5 " | ₩ 143,150 | ||
M-131-492 | 블랙 / 화이트 | 1 / 2 " | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 266도 F | 1 / 2 " | ₩ 187,355 | ||
M-156-492 | 블랙 / 화이트 | 1" | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 266도 F | 1" | ₩ 186,777 | ||
M-78-492 | 블랙 / 화이트 | 1" | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 266도 F | 1 9 / 10 " | ₩ 181,361 | ||
M-114-490 | 블랙 / 화이트 | 1.5 " | 자체 라미네이팅 폴리 에스터 | -320도 ~ 320도 F | 3.75 " | ₩ 137,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.