그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 라벨 프린터 키트 |
컬러 인쇄 기능 | 싱글 컬러 |
유형 표시 | LCD |
글꼴 범위 | 6 ~ 40 |
지원되는 레이블 형식 | 연속 레이블 |
맥스. 테이프 폭 | 0.75 " |
최대 인쇄 속도 | 0.4 인치 / 초 |
Mfr. 시리즈 | BMP21 |
전원 요구 사항 | AC 어댑터, 충전식 배터리 |
프린터 연결 | 없음 |
프린터 무게 | 1.04의 파운드 |
인쇄 소프트웨어 호환성 | 없음 |
분해능 | 203의 dpi의 |
독립형 인쇄 / PC 필요 | 독립형 인쇄 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
원산지 | MY |
A.
A. 화씨 40~110도(섭씨 4~43도) 범위의 온도와 10%~90%(비응축)의 습도에서 작동할 수 있습니다.
A. 이 Brady BMP21-PLUS-KIT1 라벨 프린터 키트는 6개의 AA 알카라인 배터리 또는 리튬 이온 배터리 팩을 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다. AC/DC 전원 어댑터를 사용하여 콘센트에서 직접 전원을 공급받을 수도 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 맥스. 테이프 폭 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMP21-LAB | 휴대용 라벨 프린터 | 3 / 4 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 옵션 | ₩ 242,352 | ||
BMP21-LAB-KIT1 | 휴대용 라벨 프린터 키트 | 3 / 4 " | AC 어댑터, 충전식 배터리 옵션 | ₩ 443,868 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.