BRADY BBP85 라벨 메이커터치 스크린
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데스크탑 라벨 프린터 |
색상 | 청회색 |
컬러 인쇄 기능 | 멀티 컬러 |
디스플레이 | 터치스크린, 컬러 LCD |
글꼴 크기 | 5 ~ 630pt. |
지원되는 레이블 형식 | 연속 레이블 |
맥스. 테이프 폭 | 10 " |
최대 인쇄 속도 | 1.0 인치 / 초 |
전원 요구 사항 | AC 전원 |
프린트 헤드 | 열전사/300dpi |
인쇄 소프트웨어 호환성 | BRADY(R) 워크스테이션, MARKWARE(TM) 테이프 및 레이블 소프트웨어 |
독립형 인쇄 / PC 필요 | 독립형 또는 PC 인쇄 |
시스템 요구 사항 | MarkWare (TM) 소프트웨어를 사용한 독립 실행 형 또는 PC 연결 작동 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8443321050 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 색상 | 컬러 인쇄 기능 | 인쇄 소프트웨어 호환성 | 시스템 요구 사항 | 디스플레이 | 항목 | 지원되는 레이블 형식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP31 | - | 단색 인쇄 | 싱글 컬러 | BRADY(R) 워크스테이션, MARKWARE(TM) 테이프 및 레이블 소프트웨어 | USB 또는 직렬 포트를 통한 PC 연결, Windows XP / Vista / 7 / 8, 400MHz Pentium 프로세서, 256MB 메모리, 500MB 하드 디스크 공간, 800 x 600 픽셀 디스플레이, CD-ROM 드라이브 | 대형 고해상도 터치 스크린 | 데스크탑 라벨 프린터 | 연속 및 다이 컷 라벨 | ₩ 4,230,712 | ||
BBP35 | BBP35 | - | 멀티 컬러 | BRADY(R) 워크스테이션 | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 | 연속 및 다이 컷 라벨 | ₩ 7,319,655 | ||
BBP37 | BBP37 | - | 멀티 컬러 | BRADY(R) 워크스테이션 | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 | 연속 및 다이 컷 라벨 | ₩ 7,220,622 | ||
J2000-BWSSFID | - | - | - | - | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 키트 | - | ₩ 4,765,250 | ||
J2000-BWSLAB | - | - | - | - | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 키트 | - | ₩ 4,765,250 | ||
149456 | - | - | - | - | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 키트 | - | ₩ 9,550,240 | ||
149053 | - | - | - | - | - | - | 데스크탑 라벨 프린터 키트 | - | ₩ 10,682,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.