항목 | 데스크탑 라벨 프린터 키트 |
색상 | 청회색 |
컬러 인쇄 기능 | 싱글 컬러 |
디스플레이 | 대형 고해상도 터치 스크린 |
지원되는 레이블 형식 | 연속 및 다이 컷 라벨 |
맥스. 테이프 폭 | 4" |
최대 인쇄 속도 | 3.0 인치 / 초 |
프린트 헤드 | 열전사/300dpi |
인쇄 소프트웨어 호환성 | BRADY(R) 워크스테이션, MARKWARE(TM) 테이프 및 레이블 소프트웨어 |
독립형 인쇄 / PC 필요 | 독립형 또는 PC 인쇄 |
시스템 요구 사항 | USB 또는 직렬 포트를 통한 PC 연결, Windows XP / Vista / 7 / 8, 400MHz Pentium 프로세서, 256MB 메모리, 500MB 하드 디스크 공간, 800 x 600 픽셀 디스플레이, CD-ROM 드라이브 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 20.77 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 108.71 |
HS 코드 | 8443321090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 테이프 폭 | 시스템 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BBP31-ARCFLASH-KIT | 4" | USB 또는 직렬 포트를 통한 PC 연결, Windows XP / Vista / 7 / 8, 400MHz Pentium 프로세서, 256MB 메모리, 500MB 하드 디스크 공간, 800 x 600 픽셀 디스플레이, CD-ROM 드라이브 | ₩ 6,475,682 | ||
BBP31-GENIND-키트 | 4" | USB 또는 직렬 포트를 통한 PC 연결, Windows XP / Vista / 7 / 8, 400MHz Pentium 프로세서, 256MB 메모리, 500MB 하드 디스크 공간, 800 x 600 픽셀 디스플레이, CD-ROM 드라이브 | ₩ 8,620,290 | ||
BBP31- 파이프 키트 | 5.75 " | USB 및 이더넷이 표준이며 선택 사항 인 WIFI 및 WIFI DIRECT | ₩ 9,438,485 | ||
BBP31-SFTY- 키트 | 4" | USB 또는 직렬 포트를 통한 PC 연결, Windows XP / Vista / 7 / 8, 400MHz Pentium 프로세서, 256MB 메모리, 500MB 하드 디스크 공간, 800 x 600 픽셀 디스플레이, CD-ROM 드라이브 | ₩ 7,715,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.