그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 라벨 |
높이 | 14 " |
범례 / 배경색 | 화이트에 블랙/블루/레드/옐로우 |
자재 | B-401 플라스틱 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 0.15 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 4911990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 범례 / 배경색 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83724 | 7" | 주황색에 검정 | B-401 플라스틱 | 10 " | ₩ 35,245 | ||
60053 | 7" | 화이트에 블랙/블루/레드/옐로우 | B-302 자체 접착 폴리 에스테르 | 10 " | ₩ 26,495 | ||
121056 | 5" | 블랙/블루, 레드, 옐로우, 화이트 | 비닐 필름 | 3" | ₩ 156,992 | ||
22350LS | 4" | 블랙 / 오렌지 | 서 | 4" | ₩ 208,197 | ||
24210QLS | 3.5 " | 녹색, 빨간색, 검은 색 / 흰색, 노란색 | 폴리 에스테르 | 5" | ₩ 127,662 | ||
7253 년 | 2" | 녹색, 빨간색, 검은 색 / 흰색, 노란색 | 폴리 에스테르 | 2.875 " | ₩ 50,277 | ||
7236 년 | 2" | 녹색, 빨간색, 검은 색 / 흰색, 노란색 | 폴리 에스테르 | 2.875 " | ₩ 51,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.